O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - GJH1211003R0221 K6-22Z-F-01 MI
Ref. fabricante GJH1211003R0221
Ref. Sonepar 259972
EAN 4013614049231
Especificações essenciais
- Com indicação LED: Não
- Corrente nominal de operação, 400 V: 3
- Interface: Não
- Método de montagem: Calha DIN
- Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: 0
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Conexão de ficha plana
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade