O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Contator Tam. 2, de 2 polos CC-3 e 5, 32A Interruptor auxiliar 22 (2NO+2NC) comando CA

Siemens - Contator Tam. 2, de 2 polos CC-3 e 5, 32A Interruptor auxiliar 22 (2NO+2NC) comando CA

Ref. fabricante 3TC44170CY800AA0
Ref. Sonepar 259632
EAN 4011209378803

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação Ie em DC-3/DC-5 em 440 V: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -
  • Potência de operação nominal em DC-3/DC-5 em 440 V: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
  • Tipo de tensão para atuação: -
  • Versão modular: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock