O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Contator Tam. 2, de 2 polos CC-3 e 5, 32A Interruptor auxiliar 22 (2NO+2NC) comando CA, 24V CC

Siemens - Contator Tam. 2, de 2 polos CC-3 e 5, 32A Interruptor auxiliar 22 (2NO+2NC) comando CA, 24V CC

Ref. fabricante 3TC44170AB4
Ref. Sonepar 259628
EAN 4011209034419

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação Ie em DC-3/DC-5 em 440 V: 29
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Potência de operação nominal em DC-3/DC-5 em 440 V: 9
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: DC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock