O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Contator auxiliar 62E, 6NO+2NC, comando CA CA230/220V 50Hz, 276/264V
Ref. fabricante 3TH42620AP0
Ref. Sonepar 259618
EAN 4011209048454
Especificações essenciais
- Com indicação LED: -
- Corrente nominal de operação, 400 V: 6
- Interface: -
- Método de montagem: -
- Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: 0
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 6
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 277
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RT20161BB42Ref. Sonepar 100079
-
Ref. fabricante 5SM26230Ref. Sonepar 101937
-
Ref. fabricante 5SM26430Ref. Sonepar 101938
-
Ref. fabricante 3RT20161BB41Ref. Sonepar 113914
-
Ref. fabricante 3RV20111BA20Ref. Sonepar 118280
-
Ref. fabricante 3RT29161CD00Ref. Sonepar 118281
-
Ref. fabricante 3VA99880AA13Ref. Sonepar 119515
-
Ref. fabricante 3SE51120QV10Ref. Sonepar 121498
-
Ref. fabricante 3RT20361AH00Ref. Sonepar 121557