O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Contator, AC-1, 350 A/400 V/40 °C, S10, de 4 polos, AC/DC 250-500 V, 2NO+2NF

Siemens - Contator, AC-1, 350 A/400 V/40 °C, S10, de 4 polos, AC/DC 250-500 V, 2NO+2NF

Ref. fabricante 3RT13646AR36
Ref. Sonepar 246788
EAN 4047621048819

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -99999
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 350
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 205
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -99999
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 110
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
  • Potência nominal de operação NEMA: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 250
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 250.0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 250.0
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão em calha
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock