O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Contator, AC-1, 110 A/400 V/40 °C, S3, de 4 polos, AC 110 V, 50/60 Hz, 1NO+1NF

Siemens - Contator, AC-1, 110 A/400 V/40 °C, S3, de 4 polos, AC 110 V, 50/60 Hz, 1NO+1NF

Ref. fabricante 3RT23441AG20
Ref. Sonepar 236251
EAN 4047621027234

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: -
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
  • Potência nominal de operação NEMA: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
  • Tipo de tensão para atuação: -
  • Versão modular: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock