O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Contactor TeSys LC1G 400A 440V 4P AC3 bobina 100-250V CA-CC

Schneider Electric - Contactor TeSys LC1G 400A 440V 4P AC3 bobina 100-250V CA-CC

Ref. fabricante LC1G4004KUEN
Ref. Sonepar 228560
EAN 3606481922182

Especificações essenciais

  • Altura: 225
  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 400
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 550.0
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
  • Largura: 185
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 4
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 200.0
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 200.0
  • Potência nominal de operação NEMA: 300
  • Profundidade: 226
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 100
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 100
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 100
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 1000
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 1000
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 2827,5Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades