O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Contactor TeSys LC1G 225A 440V 4P AC3 bobina 48-130V CA-CC
Ref. fabricante LC1G2254EHEN
Ref. Sonepar 228526
EAN 3606481922052
Especificações essenciais
- Altura: 193
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 225
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 330.0
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
- Largura: 143
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 4
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 110.0
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 110.0
- Potência nominal de operação NEMA: 150
- Profundidade: 193
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 48
- Tensão de operação CA 60 Hz: 1000
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 1000
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1961,7Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448