O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Contactor TeSys LC1G 225A 440V 3P AC3 Avançado 200-500V bobina CA-CC

Schneider Electric - Contactor TeSys LC1G 225A 440V 3P AC3 Avançado 200-500V bobina CA-CC

Ref. fabricante LC1G225LSEA
Ref. Sonepar 228536
EAN 3606481922458

Especificações essenciais

  • Altura: 255
  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 225
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 330.0
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 225.0
  • Largura: 108
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 110.0
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 110.0
  • Potência nominal de operação NEMA: 150
  • Profundidade: 193
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 200
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 200
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 200
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 1000
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 1000
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 882,04Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades