O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Contactor TeSys K - 4P(2 NA + 2 NF) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V bobina CC
Ref. fabricante LP1K090085BD
Ref. Sonepar 201502
EAN 3389110495980
Especificações essenciais
- Altura: 58
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 20
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
- Largura: 45
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 2
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 2
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Profundidade: 57
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão de circuito impresso
- Tipo de tensão para atuação: DC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 152,79Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448