O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Contactor Tesys D - 4P(2 NA + 2 NF) - AC-1 440 V 60 A 230 V CA 50/60 Hz bob
Ref. fabricante LC1D40008P7
Ref. Sonepar 208586
EAN 3389110070613
Especificações essenciais
- Altura: 127
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 60
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
- Largura: 85
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 2
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 2
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Profundidade: 125
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tensão de operação CA 60 Hz: 440
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 440
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 77,53Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448