O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 50 A - 110 V CC bobina standard

Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 50 A - 110 V CC bobina standard

Ref. fabricante LC1D50AFD
Ref. Sonepar 208592
EAN 3389119408813

Especificações essenciais

  • Altura: 122
  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 25
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 80
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 50
  • Largura: 55
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 22
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 11
  • Potência nominal de operação NEMA: -
  • Profundidade: 120
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 110
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: DC
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 70,44Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades