O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 115 V CA bobina

Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 115 V CA bobina

Ref. fabricante LC1D18FE7
Ref. Sonepar 218609
EAN 3389110349443

Especificações essenciais

  • Altura: 77
  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 9
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 32
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 18
  • Largura: 45
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 7.5
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 4
  • Potência nominal de operação NEMA: -
  • Profundidade: 86
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 115
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 115
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 440
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 440
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 21,02Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades