O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V CA bobina
Ref. fabricante LC1D12P7
Ref. Sonepar 207620
EAN 3389110349306
Especificações essenciais
- Altura: 77
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 7.5
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 25
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 12
- Largura: 45
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 5.5
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 3
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Profundidade: 86
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tensão de operação CA 60 Hz: 440
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 440
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 19,05Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448