O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 115 A - 230 V CA 50/60 Hz bob

Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 115 A - 230 V CA 50/60 Hz bob

Ref. fabricante LC1D1156P7
Ref. Sonepar 222530
EAN 3389110381375

Especificações essenciais

  • Altura: 158
  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 38
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 200
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 115
  • Largura: 120
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 55
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 18.5
  • Potência nominal de operação NEMA: -
  • Profundidade: 136
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 440
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 440
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Outro
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 110,64Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades