O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Contactor modular GC - 63A AC1 4R 220/240VCA
Ref. fabricante GC6304M5
Ref. Sonepar 206813
EAN 3389110706451
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 3500
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 3300
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 2200
- Carga máxima lâmpada incandescente: 7500
- Categoria de utilização: 7
- Com função dia/noite: Sim
- Corrente nominal de operação: 63
- Cursor para interruptor manual: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 54.0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 4
- Número de espaçamentos modulares: 6
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 62.5
- Tensão de excitação nominal: 220
- Tensão nominal de operação: 0
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 4 unidades
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 233,38Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448