O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Contactor auxiliar TeSys CA3K - 4NA 24VCC com antiparasita
Ref. fabricante CA3KN40BD3
Ref. Sonepar 220556
EAN 3389110484663
Especificações essenciais
- Altura: 58
- Com indicação LED: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 0.005
- Corrente nominal de operação: 10
- Corrente nominal de operação, 400 V: 10
- Interface: Não
- Largura: 45
- Método de montagem: Calha DIN/de parafuso
- Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: 0
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 4
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Operação manual: Não
- Possibilidade de operação manual: Não
- Profundidade: 57
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: 690
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão (tensão de operação): DC
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 120,48Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448