O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Contactor auxiliar TeSys CA2K - 3NA+1NF 400VCA

Schneider Electric - Contactor auxiliar TeSys CA2K - 3NA+1NF 400VCA

Ref. fabricante CA2KN31V7
Ref. Sonepar 220525
EAN 3389110482508

Especificações essenciais

  • Altura: 58
  • Com indicação LED: Não
  • Corrente estipulada do interruptor: 0.005
  • Corrente nominal de operação: 10
  • Corrente nominal de operação, 400 V: 10
  • Interface: Não
  • Largura: 45
  • Método de montagem: Calha DIN/de parafuso
  • Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 3
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Operação manual: Não
  • Possibilidade de operação manual: Não
  • Profundidade: 57
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 400
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 400
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 690
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 690
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 59,04Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades