O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Contactor auxiliar, 3NA+1NF, AC 480V/60Hz, S00, ligação com parafuso
Ref. fabricante 3RH21311AV60
Ref. Sonepar 236358
EAN 4047621003917
Especificações essenciais
- Com indicação LED: -
- Corrente nominal de operação, 400 V: 3
- Interface: -
- Método de montagem: -
- Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: -99999
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -99999
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 3
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: -99999
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 480
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RT20161BB42Ref. Sonepar 100079
-
Ref. fabricante 5SM26230Ref. Sonepar 101937
-
Ref. fabricante 5SM26430Ref. Sonepar 101938
-
Ref. fabricante 3RT20161BB41Ref. Sonepar 113914
-
Ref. fabricante 3RV20111BA20Ref. Sonepar 118280
-
Ref. fabricante 3RT29161CD00Ref. Sonepar 118281
-
Ref. fabricante 3VA99880AA13Ref. Sonepar 119515
-
Ref. fabricante 3SE51120QV10Ref. Sonepar 121498
-
Ref. fabricante 3RT20361AH00Ref. Sonepar 121557