O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Contactor, AC-3e, 9A/4kW/400V, 3 polos, DC24V, módulo de funções opcional, 1NA, ligação com parafuso

Siemens - Contactor, AC-3e, 9A/4kW/400V, 3 polos, DC24V, módulo de funções opcional, 1NA, ligação com parafuso

Ref. fabricante 3RT20161BB410CC0
Ref. Sonepar 248636
EAN 4011209827486

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 8.5
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 22
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 9
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -99999
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -99999
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 4
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
  • Potência nominal de operação NEMA: 3.677494
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: DC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock