O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Contactor, AC-3e, 80A/37kW/400V, 3 polos, AC110V/50Hz, 1NA+1NF, ligação com parafuso/borne de mola

Siemens - Contactor, AC-3e, 80A/37kW/400V, 3 polos, AC110V/50Hz, 1NA+1NF, ligação com parafuso/borne de mola

Ref. fabricante 3RT20453AF00
Ref. Sonepar 230730
EAN 4047621024189

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 66
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 125
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 80
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -99999
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 37
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
  • Potência nominal de operação NEMA: 44.129925
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock