O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Contactor, AC-3e, 80 A/37 kW/400V, 3 polos, AC 24V/50Hz, 2NA+2NF, ligação com parafuso

Siemens - Contactor, AC-3e, 80 A/37 kW/400V, 3 polos, AC 24V/50Hz, 2NA+2NF, ligação com parafuso

Ref. fabricante 3RT20381AB04
Ref. Sonepar 236801
EAN 4011209940840

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 55
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 90
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 80
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -99999
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 37
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
  • Potência nominal de operação NEMA: 36.774938
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock