O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Contactor, AC-3e, 38A/18,5kW/400V, 3 polos, AC220V/50Hz, 240V/60Hz, 1NA+1NF, ligação com parafuso

Siemens - Contactor, AC-3e, 38A/18,5kW/400V, 3 polos, AC220V/50Hz, 240V/60Hz, 1NA+1NF, ligação com parafuso

Ref. fabricante 3RT20281AP60
Ref. Sonepar 248101
EAN 4011209840041

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 22
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 50
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 38
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -99999
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 18.5
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
  • Potência nominal de operação NEMA: 18.387469
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 220
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 240
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock