O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Contactor, AC-3e, 150A/75kW/400V, 3 polos, AC/DC96-127V, F-PLC-IN, 2NA+2NF, calha de ligação/ligação com parafuso

Siemens - Contactor, AC-3e, 150A/75kW/400V, 3 polos, AC/DC96-127V, F-PLC-IN, 2NA+2NF, calha de ligação/ligação com parafuso

Ref. fabricante 3RT10556SF363PA0
Ref. Sonepar 237724
EAN 4047621043036

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 132
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 185
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 150
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -99999
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 75
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
  • Potência nominal de operação NEMA: 91.937344
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 96
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 96.0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 96.0
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão em calha
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock