O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - CONTACTOR 600VAC 50AMP IEC +OPTIONS
Ref. fabricante LC1D50E7
Ref. Sonepar 207680
EAN 3389110421286
Especificações essenciais
- Altura: 127
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 25
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 80
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 50
- Largura: 85
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 22
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 11
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Profundidade: 176
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 48
- Tensão de operação CA 60 Hz: 440
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 440
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 84,66Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448