O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 15
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 45
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 32
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 15
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 7
- Potência nominal de operação NEMA: 14.9
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade