O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Comb. de contatores Operação de inversão Tam. 14, AC-3 335kW/400V operação CA
Ref. fabricante 3TD68042CM7
Ref. Sonepar 259633
EAN 4011209179189
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 630
- Função: Contator-inversor
- Grau de proteção (IP): IP00
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 335
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 200
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 200
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RT20161BB42Ref. Sonepar 100079
-
Ref. fabricante 5SW3330Ref. Sonepar 100134
-
Ref. fabricante 5SM26230Ref. Sonepar 101937
-
Ref. fabricante 5SM26430Ref. Sonepar 101938
-
Ref. fabricante 3RT20161BB41Ref. Sonepar 113914
-
Ref. fabricante 3RV20111BA20Ref. Sonepar 118280
-
Ref. fabricante 3RT29161CD00Ref. Sonepar 118281
-
Ref. fabricante 3VA99880AA13Ref. Sonepar 119515
-
Ref. fabricante 3SE51120QV10Ref. Sonepar 121498