O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Bloco diferencial, 2 polos, tipo CA, In: 40 A, 300 mA, Un CA: 230 V, para 5SY

Siemens - Bloco diferencial, 2 polos, tipo CA, In: 40 A, 300 mA, Un CA: 230 V, para 5SY

Ref. fabricante 5SM26220
Ref. Sonepar 001520
EAN 4001869171210

Especificações essenciais

  • Com dispositivo de bloqueio: Não
  • Corrente nominal: 40
  • Curto retardamento: Não
  • Frequência: 50 Hz
  • Grau de poluição: 2
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 2
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de pólos: 2
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 70
  • Proteção seletiva: Não
  • Resistência a curto-circuito (Icw): -
  • Resistência contra sobreintensidades: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.3
  • Temperatura ambiente durante a operação: -
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 460
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock