O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 850300120000 TEMPORIZADOR
Ref. fabricante 850300120000
Ref. Sonepar 265228
EAN 8012823275512
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Adequado para controlo remoto: Não
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Adequado para montagem frontal: Não
- Altura: 63.1
- Com saída semicondutora: Não
- Com tomada de encaixe: Sim
- Conectável no bloco de contato auxiliar: Não
- Corrente nominal: 10
- Função de atraso na desenergização: Não
- Função de atraso na energização: Sim
- Função de contato flutuante na desenergização: Não
- Função de contato flutuante na energização: Sim
- Função de modelação de pulso: Sim
- Função de relógio, começar com pulso, variável: Sim
- Função de relógio, iniciar com pausa, variável: Não
- Função estrela-triângulo: Não
- Função piscar, iniciar com pausa, tempo fixo: Não
- Função piscar, iniciar com pulso, tempo fixo: Não
- Intervalo de tempo: 0.05
- Largura: 20.6
- Número de saídas, atraso, contato de comutação: 3
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente fechado: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato de comutação: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente fechado: 0
- Possibilidade de operação remota: Não
- Profundidade: 27.7
- Saídas reversíveis com atraso/sem atraso: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 12
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade