O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Legrand - 412521 CX3 CONTACTOR 230V NA+NF 16A

Legrand - 412521 CX3 CONTACTOR 230V NA+NF 16A

Ref. fabricante 412521
Ref. Sonepar 412037
EAN 3245064125215

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: 1300
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 1400
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 600
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
  • Categoria de utilização: -
  • Com função dia/noite: -
  • Corrente nominal de operação: 16
  • Cursor para interruptor manual: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP2X
  • Largura em número de módulos: 1
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de espaçamentos modulares: 1
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 44
  • Tensão de excitação nominal: 195
  • Tensão nominal de operação: 250
  • Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades