O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - 3TH4244-0HP0 CONTACTOR

Siemens - 3TH4244-0HP0 CONTACTOR

Ref. fabricante 3TH42440HP0
Ref. Sonepar 235483
EAN 4011209048041

Especificações essenciais

  • Com indicação LED: -
  • Corrente nominal de operação, 400 V: -
  • Interface: -
  • Método de montagem: -
  • Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: -
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: -
  • Tipo de tensão para atuação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock