O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SFL431022R8000 CONTACTOR COND
Ref. fabricante 1SFL431022R8000
Ref. Sonepar 217899
EAN 7320500144572
Especificações essenciais
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 220
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Outro
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade