O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SBL397001R1200 CONTATOR
Ref. fabricante 1SBL397001R1200
Ref. Sonepar 215601
EAN 3471523132924
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 125
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 80
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 37
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: 37.2850
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 48
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade