O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SBL371022R8500 CONTACTOR
Ref. fabricante 1SBL371022R8500
Ref. Sonepar 233789
EAN 3471522090850
Especificações essenciais
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 380
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 400
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade