O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- 1ª unidade de intervalo de tempo: Segundos/horas
- 1º intervalo de tempo: 0.1
- 2ª unidade de intervalo de tempo: -
- 2º intervalo de tempo: -
- Altura embutida: 70
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 8
- Função: Gerador de relógio com pulso
- Largura em número de módulos: 1
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de comutadores: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente abertos: 0
- Número de contatos normalmente fechados: 0
- Potência de comutação das lâmpadas fluorescentes DUO: -
- Potência de comutação de lâmpadas fluorescentes indutivas: -
- Potência de comutação de lâmpadas fluorescentes paralelas: -
- Potência de comutação de lâmpadas incandescentes: -
- Tensão de alimentação: 250
- Tensão de controlo 1: 12
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de excitação: Analógico com função única
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC/DC
- Tipo de tensão de controlo 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade