Procure o ícone All-In se pretender flexibilidade na sua próxima encomenda.
Ledinaire
Desempenho confiável. Todos os dias.Nova gama Philips Ledinaire All-in da Signify já disponível na Sonepar As luminárias Ledinaire All-in oferecem agora ainda mais valor. Integram até 3 temperaturas de cor e 2 fluxos de luz numa única luminária para uma flexibilidade incomparável. Tudo isto combinado com a rapidez de instalação, tornando qualquer projecto de iluminação, quer seja renovação ou nova instalação, mais fácil do que nunca. |
|
Os verdadeiros profissionais confiam em luminárias LED que cumprem o que prometem. Obtenha um desempenho de iluminação fiável e os resultados esperados com os principais componentes testados pela Philips, além de uma instalação fácil. E tudo por um preço acessível! As luminárias Ledinaire All-in oferecem um valor ainda maior. Integram até 3 temperaturas de cor e 2 saídas de luz numa única luminária para uma flexibilidade incomparável com o toque de um interruptor. Tudo isto faz das luminárias Philips Ledinaire a sua gama essencial para qualquer projeto, seja renovação ou nova instalação. |
|||
Ledinaire All-inTudo o que precisa para o seu próximo projeto |
Tudo incluído |
Multi Lumen |
Temperatura de várias cores |
Instalação simples |
|
|
Com uma saída de luz ajustável, tem sempre a melhor iluminação para cada situação. |
Do confortável ao energético: pode ajustar facilmente a temperatura da cor para se adequar a cada aplicação. |
Comutação muito fácil entre diferentes configurações de iluminação durante a instalação através de um interrutor integrado. |
![]() |
As suas vantagens• Acabaram-se as decisões difíceis. O risco de escolher a luminária errada é reduzido. Basta alterar a configuração no local para se adaptar às suas necessidades. • Fácil de instalar. Desfrute da mesma instalação rápida e fácil que conhece e adora da gama CoreLine. • Perfeito para manutenção. Escolha as definições correctas no local enquanto muda as luminárias ou ajuste-as após a instalação de acordo com as preferências do cliente. • Qualidade Philips. As luminárias All-in cumprem os nossos padrões exigentes para lhe dar tranquilidade. |
Ledinaire All-inDescubra a gama |
![]() |
Projetores tudo em um LedinaireCom esta gama de projetores Ledinaire all-in, pode ajustar facilmente a temperatura da cor com um simples interruptor. Não há mais necessidade de escolher entre branco quente, branco neutro ou branco frio, consegue tudo isso num único produto! Esta gama tem os altos níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível – exatamente o que precisa.
|
Ledinaire Painel G3 All-inA gama de painéis Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) apresenta uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que vêm com os elevados níveis de qualidade Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível, esta última geração de painéis de iluminação LED Ledinaire de 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm e 600 x 1200 foi concebida para iluminação difusa e confortável numa ampla gama de aplicações de iluminação geral.
|
![]() |
![]() |
Ledinaire SlimDownlight Recessed All-inLedinaire SlimDownlight, Recessed, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/44
|
Ledinaire Estanque WT065C All-inLedinaire estanque WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Simétrica, Opalino, IP65, IK08, TW1-ready
|
![]() |
![]() |
Ledinaire Clear Accent Adjustable All-inAjustável, metal/plástico, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Abertura de feixe 60°, Transparente, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos
|
|
Descubra toda a gama Ledinaire nas nossas lojas, ou online. Aconselhe-se junto dos nossos profissionais para o ajudarem na escolha da solução mais indicada para a sua aplicação. |