O produto foi adicionado com sucesso.

Schneider Charge

 

 

Descubra o Schneider Charge, o seu carregador de veículos elétricos (VE) doméstico

 

 

Liberte o poder do carregamento inteligente em casa

O Schneider Charge é um carregador de veículos elétricos (VE) perfeitamente integrado no seu sistema doméstico de gestão de energia, concebido para uma fácil instalação em minutos. Pode ser gerido remotamente através da aplicação Wiser ou de qualquer outra aplicação móvel da sua preferência para tirar o máximo partido da sua experiência de carregamento de veículo elétrico (VE).

 

 

 

 

Vantagens

 

 

Instalação sem esforço em minutos

Aumente o valor da sua casa

Inteligente e económico

Utilização eficiente da energia

・ Qualquer que seja a parede: espaçadores de parede para superfícies irregulares.
・ Qualquer que seja o tamanho do cabo: até 10 mm2 de secção transversal (3 fases).
・ Seja qual for a origem do cabo de cablagem: acesso à cablagem superior, inferior e traseira.
・ Posto de carregamento de veículos elétricos (VE) doméstico, estético e robusta.
・ Concebido para utilização no exterior e no interior.
・ Em conformidade com os mais elevados padrões da indústria para carregadores de veículos elétricos (VE) domésticos.
・ Controlo total com a aplicação de Wiser ou a aplicação de carregamento de veículos elétricos (VE) da sua preferência.
・ As fontes de energia renovável e a programação inteligente permitem-lhe evitar os picos de tarifas e optimizar a sua conta de eletricidade.
・ Controlo remoto, informações em tempo real e bloqueio do carregador a partir de qualquer lugar.
・ O sistema de gestão de carga dinâmica (opcional) permite-lhe carregar o seu veículo sem sobrecarregar e perturbar a sua fonte de alimentação.

 

Características do Schneider Charge

Três instalações possíveis

Espaçador na parede

Ligação rápida

Dois tipos de carregadores

Placa de montagem metálica traseira

Controlo remoto via OCPP

Parafusos cativos

Robustez

 

Tutoriais

 

Como instalar um posto de carregamento para veículos elétricos (VE) numa única casa

 

Descubra o quão simples é instalar um posto de carregamento de veículos elétricos (VE) em minutos na sua casa com a Schneider Charge.

 

 

 

Equipamentos

 

 

Código Sonepar Referência Descrição
Schneider Charge
830824 EVH5A07N2C5 Schneider Charge 7,4KW 1P+N 5M Cable
830825 EVH5A07N2C7 Schneider Charge 7,4KW 1P+N 7M Cable
830826 EVH5A11N2C5 Schneider Charge 11KW 3P+N 5M Cable
830827 EVH5A11N2C7 Schneider Charge 11KW 3P+N 7M Cable
830828 EVH5A22N2S Schneider Charge 7,4/11/22KW 1P/3PN T2S
Acessórios
830829 EVA2HPC1 Schneider Charge Balanceo  1P HR
830830 EVA4HPC1 Schneider Charge Balanceo cargas 1P
830831 EVA2HPC3 Schneider Charge Balanceo Cargas 3P
830832 EVA5GH Schneider Charge Soporte connector

 

Manuais

Apresentação

Consultar

Descarregar