TBS Ligação à terra
Ligação à terra: Como escolher?
O que é afinal?
Definições na IEC 60050 826
"A totalidade das ligações e equipamentos elétricos usados para aterrar uma rede, um sistema ou um equipamento." E também: “Elemento condutor que está embebido no solo ou noutro meio condutivo específico que esteja em contacto direto com a terra."
Guia de planeamento para conceção de um elétrodo de terra de fundações
Ligação à terra: Que produtos?
Tipos de elétrodos de terra segundo NP EN IEC 62305-3:
Tipo A: Sistemas horizontais |
Tipo B: Sistemas de anel de terra |
Tipo A: Piquetes de terra
Elétrodos de terra horizontais e verticais; Instalação no exterior da estrutura; Número de elétrodos não inferior a 2.
Os sistemas verticais/Piquets de terra são as soluções mais utilizadas. Para informações sobre sistemas horizontais pode ver no nosso catálogo de Sistemas de proteção contra raios e sobretensões.
Veja aqui o catálogo
Vamos dar um exemplo...
Para um Piquet de terra de 3 metros.
2X1
|
|
1X2
|
Ponta a ser colocada na parte inferior do elétrodo Referência 3041204. |
1X3
|
Abraçadeira para união do elétrodo de terra ao condutor Referência 5001668 adequada para a ligação de condutores redondos Rd 8 10 ou condutores planos até FL |
|
|
Estes e muitos mais produtos (condutores, acessórios, descarregadores, hastes captoras, derivações, etc.) disponíveis no catálogo sobre Sistemas de proteção contra raios e sobretensões.
Tipo B: Elétrodo de terra em anel
Ligação à terra completa, condutor enterrado no perímetro do edifício. Anel em aço inox enterrado. O condutor está enterrado a uma distância de 1 m das fundações e a uma profundidade de pelo menos 0.5 m, para superar os efeitos da geada e da seca que modificam a condutividade do solo
Vamos dar um exemplo...
Exemplo de edifício com 80 m de comprimento, 25 m de largura, sem sistema de captação. Comprimento do perímetro a 1 m das paredes: 218 m de terra de 3 metros.
250 ml 2
|
|
10X4
|
Cruzeta em aço inoxidável Referência 5312925. |
1X5
|
Cinta anticorrosiva Referência 2360055. |
Tipo B: Elétrodo de terra de funções
Ligação à terra completa, condutor embebido em betão no perímetro do edifício. Elétrodo de terra circundado em todos os lados com, pelo menos, 5 cm de betão.
Vamos dar um exemplo...
Exemplo de edifício com 80 m de comprimento, 25 m de largura, sem sistema de captação. Comprimento do perímetro a 1 m das paredes: 218 m
240 ml 2
|
|
80X4
|
Ligador diagonal FT (1 unidade em cada 3 metros) Referência 5313017. |
1X7
|
Ponto fixo de terra V4A Referência 5420022. |
1X8
|
Barra equipotencial Referência 5015073. |