Siemens SENTRON DigitalDispositivos de instalação elétrica com funções de medição e comunicaçãoUma instalação elétrica tem de ser protegida contra curto-circuito, sobrecarga e falhas funcionais, por exemplo, após uma falha por arco elétrico. A digitalização em edifícios e instalações traz novos desafios e também novas oportunidades! Os dispositivos de proteção de circuitos elétricos SENTRON, com capacidade de medição e comunicação, foram desenvolvidos precisamente para estes requisitos: Oferecem uma solução inteligente para a proteção abrangente de pessoas, instalações e sistemas e, ao mesmo tempo, uma abordagem eficaz para evitar paragens de instalações com base na transparência na distribuição de energia. |
Aumentar a transparência e a disponibilidade do sistema
A instalação de dispositivos de proteção de circuitos elétricos com capacidade de comunicação num sistema novo ou existente pode parecer complexa, mas pode ser implementada utilizando componentes SENTRON, sem grande esforço adicional, devido ao seu design compacto em apenas 1 MW. Com uma largura de apenas 1MW, o transceiver de dados SENTRON Powercenter 1000 recolhe e armazena valores medidos de até 24 dispositivos de proteção de circuitos com capacidade de comunicação e medição e encaminha-os para sistemas de nível superior para visualização e avaliação. A ligação dos dispositivos ao SENTRON Powercenter 1000 é feita sem fios, reduzindo assim o esforço global de cablagem e, consequentemente, os custos. |
![]() |
Visão geral dos dispositivos de proteção de circuito SENTRON DigitalConheça as caraterísticas |
|||
![]() |
• Dispositivos fiáveis de proteção de circuitos com funções adicionais • Recolha, encaminhamento e análise de dados no sistema de alimentação elétrica • Comutação remota de dispositivos de proteção de circuitos SENTRON, bem como testes RCD automatizados e planeáveis bem como medições de resistência de isolamento • A monitorização contínua da corrente residual reduz os esforços de testes repetidos • Mensagens de aviso quando os valores limite são excedidos ou quando o fim do ciclo de vida do dispositivo é atingido, tornam possível a manutenção preditiva e, assim, uma elevada disponibilidade da instalação • Repartição do consumo de energia no edifício até ao nível do circuito final • Integração cómoda em instalações novas e existentes, graças à largura reduzida de 1 MW e à possibilidade de expansão dos aparelhos standard
|
||
• Transmissão sem fios de dados de medição de até 24 dispositivos com capacidade de comunicação para o transceiver de dados SENTRON Powercenter 1000 • Ligação simples a sistemas de nível superior através de Modbus TCP |
Assista ao vídeo |